MAC8(マックエイト)
絶縁用ブッシュ
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質
アセタールコポリマー(UL94HB)
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法D(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
寸法E(mm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43660734
BS-2-1
M2.6
1.1
2.6
3.6
6
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43660743
BS-3-1
M3
1.4
3
4
7
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660759
BS-3-2
M3
2.3
3
3.6
7
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
43660768
BS-4-1
M4
3
4
5
9
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660777
BS-5-1
M5
5
5
6
12
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください