曜日別特売

ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチ

ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチ - MAC8(マックエイト)

プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。
1.27mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。

材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43661486CB-4-10.550.80.635
オープン5,498
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り2点です
43661459CB-3-10.550.90.635
オープン
取扱い終了
返品不可
43661468CB-3-30.951.31
オープン
取扱い終了
返品不可
43661477CB-3-41.11.51.2
オープン
取扱い終了
返品不可
43661495CB-4-20.710.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする