MAC8(マックエイト)
ハイブリッドIC用端子
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43661583
CD-2-3
リン青銅
3
0.2
1
0.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661599
CD-2-5
リン青銅
5
0.2
1
0.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661608
CD-3-3
リン青銅
3
0.3
2
0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661617
CD-3-5
リン青銅
5
0.3
2
0.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661626
CD-3-8
リン青銅
8
0.3
2
0.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
43661635
CD-3-10
リン青銅
10
0.3
2
0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661644
CD-3-15
リン青銅
15
0.3
2
0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
43661653
CD-4-3
リン青銅
3
0.4
2
0.7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661669
CD-4-5
リン青銅
5
0.4
2
0.7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661678
CD-4-8
リン青銅
8
0.4
2
0.7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43661687
CD-4-10
リン青銅
10
0.4
2
0.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661696
CD-4-15
リン青銅
15
0.4
2
0.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661705
CD-4-20
リン青銅
20
0.4
2
0.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661714
CD-5-5
黄銅
5
0.5
3
0.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661723
CD-5-10
黄銅
10
0.5
3
0.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
43661739
CD-5-15
黄銅
15
0.5
3
0.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661748
CD-5-20
黄銅
20
0.5
3
0.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
43661757
CD-7-5
黄銅
5
0.7
4
1.2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661766
CD-7-10
黄銅
10
0.7
4
1.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661775
CD-7-15
黄銅
15
0.7
4
1.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661784
CD-7-20
黄銅
20
0.7
4
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661793
CD-10-5
黄銅
5
1
7
1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661809
CD-10-10
黄銅
10
1
7
1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661818
CD-10-15
黄銅
15
1
7
1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661827
CD-10-20
黄銅
20
1
7
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
43661836
CD-12-5
黄銅
5
1.2
10
1.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661845
CD-12-10
黄銅
10
1.2
10
1.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661854
CD-12-15
黄銅
15
1.2
10
1.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661863
CD-12-20
黄銅
20
1.2
10
1.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
43661879
CD-14-5
黄銅
5
1.4
11
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661888
CD-14-6
黄銅
6
1.4
11
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661897
CD-14-10
黄銅
10
1.4
11
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661906
CD-14-15
黄銅
15
1.4
11
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661915
CD-14-20
黄銅
20
1.4
11
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661924
CD-15-5
黄銅
5
1.5
12
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661933
CD-15-10
黄銅
10
1.5
12
2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661949
CD-15-15
黄銅
15
1.5
12
2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661958
CD-15-20
黄銅
20
1.5
12
2.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661967
CD-20-5
黄銅
5
2
15
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661976
CD-20-6.5
黄銅
6.5
2
15
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661985
CD-20-10
黄銅
10
2
15
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661994
CD-20-15
黄銅
15
2
15
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662003
CD-20-20
黄銅
20
2
15
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください