MAC8(マックエイト)
表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン
同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。
芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
テーピングタイプは自動実装できます。
材質
金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨メタルマスク厚(μ)
150~200
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43663078
CG-1-1-B
1袋(100個)
1
3
3.7
4
6.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663087
CG-1-1-T
1袋(350個)
1
3
3.7
4
6.6
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663096
CG-3-1-B
1袋(100個)
2
4
6.7
5.5
8.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663105
CG-3-1-T
1袋(150個)
2
4
6.7
5.5
8.1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください