MAC8(マックエイト)
同軸ケーブル固定金具
本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43663193
CJ-3-1
1袋(100個)
同軸ケーブル1.5C-2V
3
3.1
6
4
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663209
CJ-3-1-T
1袋(500個)
同軸ケーブル1.5C-2V
3
3.1
6
4
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663218
CJ-6-1
1袋(100個)
同軸ケーブル3C-2V
4
5.9
8
5
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43663227
CJ-6-1-T
1袋(400個)
同軸ケーブル3C-2V
4
5.9
8
5
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください