MAC8(マックエイト)
電線補強用ピン
細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
圧着工具
CSX-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43664514
CS-1-1
1.15
0.9
0.75
0.5
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664523
CS-2-1
1.8
1.1
1.4
0.7
1.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664539
CS-3-1
2.2
1.4
1.8
1
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664548
CS-4-1
2.4
1.6
2
1.2
1.7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください