MAC8(マックエイト)
同軸ケーブル横型取付ピン
同軸ケーブルをプリント基板に平行に取付ける時に使用します。
芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43665013
CY-1-1
3
4
3.7
0.8
3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665029
CY-3-1
4
5.5
6.7
1
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください