曜日別特売

結束バンド取付用端子(側面タイプ)

結束バンド取付用端子(側面タイプ) - MAC8(マックエイト)

電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。
DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。
次に電線を束線バンドで固定します。
プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。

材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43665047DB-6-1.61.53.57.51.6
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
43665056DB-6-21.93.57.52
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665065DB-6-3.23.13.37.63.2
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする