MAC8(マックエイト)
二段重ね用 (固定型)
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
外径2.0Φなので強度が必要な時、大電流を流す時におすすめです。
材質
銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
2.1
内容量
1袋(1000個)
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
12.5
15
17.5
20
25
30
35
40
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43665223
DG-3
3
0.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665239
DG-4
4
0.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665248
DG-5
5
0.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665257
DG-6
6
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665266
DG-7
7
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665275
DG-8
8
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665284
DG-9
9
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665293
DG-10
10
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665309
DG-12.5
12.5
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665318
DG-15
15
1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665327
DG-17.5
17.5
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665336
DG-20
20
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665345
DG-25
25
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43665354
DG-30
30
1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665363
DG-35
35
1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665379
DG-40
40
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください