曜日別特売

表面実装用ピン

表面実装用ピン - MAC8(マックエイト)
(1件のレビュー)

表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。

仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
全56種類を絞り込む
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43665388DH-4-5リン青銅50.4521.2
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
43665397DH-4-10リン青銅100.4521.2
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
43665406DH-4-15リン青銅150.4521.2
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665415DH-4-20リン青銅200.4521.2
オープン
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
43665424DH-6-5リン青銅50.641.8
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665433DH-6-10リン青銅100.641.8
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
43665449DH-6-15リン青銅150.641.8
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665458DH-6-20リン青銅200.641.8
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665467DH-8-550.852.3
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665476DH-8-10100.852.3
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
43665485DH-8-15150.852.3
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665494DH-8-20200.852.3
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665503DH-10-551103
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
43665519DH-10-10101103
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43665528DH-10-15151103
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
43665537DH-10-20201103
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665546DH-12-551.2133.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665555DH-12-10101.2133.5
オープン
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
43665564DH-12-15151.2133.5
オープン
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
43665573DH-12-20201.2133.5
オープン
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
43665589DH-14-551.4204
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665598DH-14-10101.4204
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665607DH-14-15151.4204
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665616DH-14-20201.4204
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665625DH-20-552305.5
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665634DH-20-10102305.5
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43665643DH-20-15152305.5
オープン
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
43665659DH-20-20202305.5
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665668DHS-4-5リン青銅50.4521.2
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665677DHS-4-10リン青銅100.4521.2
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
43665686DHS-4-15リン青銅150.4521.2
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665695DHS-4-20リン青銅200.4521.2
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665704DHS-6-5リン青銅50.641.8
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665713DHS-6-10リン青銅100.641.8
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665729DHS-6-15リン青銅150.641.8
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665738DHS-6-20リン青銅200.641.8
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665747DHS-8-550.852.3
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665756DHS-8-10100.852.3
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665765DHS-8-15150.852.3
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665774DHS-8-20200.852.3
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665783DHS-10-551103
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
43665799DHS-10-10101103
オープン
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
43665808DHS-10-15151103
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665817DHS-10-20201103
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665826DHS-12-551.2133.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665835DHS-12-10101.2133.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665844DHS-12-15151.2133.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665853DHS-12-20201.2133.5
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665869DHS-14-551.4204
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665878DHS-14-10101.4204
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43665677
2021-07-26
用途: 基板間接続
TUMOTALABサービス業

小さいので垂直にはんだできるか心配でしたが、問題なくはんだによる自己センタリングしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする