MAC8(マックエイト)
二段重ね用電源端子
PJ-2-7.5と組合わせてプリント基板を二段重ねして電源を供給する事が出来ます。
PD-191~PD-199と組合わせて上記と同様に電源供給が出来ます。
材質
銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43666115
DX-1.5
1.5
9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
43666124
DX-2.5
2.5
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43666133
DX-3.5
3.5
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666149
DX-4.5
4.5
12
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666158
DX-5.5
5.5
13
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666167
DX-6.5
6.5
14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666176
DX-7.5
7.5
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666185
DX-8.5
8.5
16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666194
DX-9.5
9.5
17
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666203
DX-10.5
10.5
18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666219
DX-12.5
12.5
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43666228
DX-17.5
17.5
25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666237
DX-22.5
22.5
30
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください