MAC8(マックエイト)
表面実装用角度フリー導通ピン
プリント基板の角度を自由に導通させる為のオスピンです。
相手側ソケットFAC-0.6が適合します。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43667515
FAL-0.6
1袋(100個)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667524
FAL-0.6-T
1袋(250個)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください