MAC8(マックエイト)
ネジ取付用フッ素端子
シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。
上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
2000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43667716
FN-1-0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
43667725
FN-1-1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
43667734
FN-1-2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667743
FN-1-3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667759
FN-2-1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
43667768
FN-2-2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667777
FN-2-3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43667786
FN-3-1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください