ハイブリッドIC用シールドケース

ハイブリッドIC用シールドケース - MAC8(マックエイト)

ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。
プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。

材質銅0.4t仕上無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43668197GA-1-330.881030.48
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
43668206GA-1-441.041040.64
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668215GA-1-551.21050.8
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668224GA-2-330.882030.48
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
47日以内出荷
返品不可
43668233GA-2-441.042040.64
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668249GA-2-551.22050.8
オープン4,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする