MAC8(マックエイト)
表面実装用連結端子(平行型)
表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。
アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
定格電圧(V)
125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
定格電流(A)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43668687
HD-1-11
9
0.45
50.8
2
1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668696
HD-1-12
12
0.45
50.8
2
1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668705
HD-1-13
14
0.45
50.8
2
1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668714
HD-1-31
9
0.45
50.8
2
1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668723
HD-1-32
12
0.45
50.8
2
1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668739
HD-1-33
14
0.45
50.8
2
1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668748
HD-2-11
9
0.6
50.8
3
1
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668757
HD-2-12
12
0.6
50.8
3
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668766
HD-2-13
14
0.6
50.8
3
1
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668775
HD-2-31
9
0.6
49.53
3
1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43668784
HD-2-32
12
0.6
49.53
3
1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668793
HD-2-33
14
0.6
49.53
3
1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668809
HD-4-31
9
1
50.8
5
1.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668818
HD-4-32
12
1
50.8
5
1.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668827
HD-4-33
14
1
50.8
5
1.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください