MAC8(マックエイト)
表面実装用横型連結ソケット
表面実装用ソケットの横型タイプです。
相手側はOQ-01,OQS-01シリーズが適合します。
1.27mmピッチで最大40ピン連結しています。
材質
ソケット部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ソケット部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.3~0.45
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
30以上(1ピン当り)
抜去力(g)
30以上(1ピン当り)
内容量
1袋(10個)
全41種類を絞り込む
極数
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43669369
HHY-1-1P
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669378
HHY-1-2P
2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669387
HHY-1-3P
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669396
HHY-1-4P
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669405
HHY-1-5P
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669414
HHY-1-6P
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669423
HHY-1-7P
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669439
HHY-1-8P
8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669448
HHY-1-9P
9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669457
HHY-1-10P
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669466
HHY-1-11P
11
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669475
HHY-1-12P
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669484
HHY-1-13P
13
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669493
HHY-1-14P
14
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669509
HHY-1-15P
15
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669518
HHY-1-16P
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669527
HHY-1-17P
17
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669536
HHY-1-18P
18
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669545
HHY-1-19P
19
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669554
HHY-1-20P
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669563
HHY-1-21P
21
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669579
HHY-1-22P
22
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669588
HHY-1-23P
23
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669597
HHY-1-24P
24
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669606
HHY-1-25P
25
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669615
HHY-1-26P
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669624
HHY-1-27P
27
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669633
HHY-1-28P
28
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669649
HHY-1-29P
29
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669658
HHY-1-30P
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669667
HHY-1-31P
31
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669676
HHY-1-32P
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669685
HHY-1-33P
33
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669694
HHY-1-34P
34
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669703
HHY-1-35P
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669719
HHY-1-36P
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669728
HHY-1-37P
37
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669737
HHY-1-38P
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669746
HHY-1-39P
39
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669755
HHY-1-40P
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43669353
HHY-1
40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください