表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付)

表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付) - MAC8(マックエイト)

表面実装用ニ段重ね端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。

材質位置決めピン:リン青銅0.64取付穴径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全36種類を絞り込む
仕上
極数
36種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43672844HRRP-1P-Gニッケル下地金メッキ1
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672853HRRP-1P-Sニッケル下地スズメッキ1
オープン
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672869HRRP-2P-Gニッケル下地金メッキ2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672878HRRP-2P-Sニッケル下地スズメッキ2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672887HRRP-3P-Gニッケル下地金メッキ3
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672896HRRP-3P-Sニッケル下地スズメッキ3
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672905HRRP-4P-Gニッケル下地金メッキ4
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672914HRRP-4P-Sニッケル下地スズメッキ4
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672923HRRP-5P-Gニッケル下地金メッキ5
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672939HRRP-5P-Sニッケル下地スズメッキ5
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672948HRRP-6P-Gニッケル下地金メッキ6
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672957HRRP-6P-Sニッケル下地スズメッキ6
オープン
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
43672966HRRP-7P-Gニッケル下地金メッキ7
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672975HRRP-7P-Sニッケル下地スズメッキ7
オープン
2,198
2,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
43672984HRRP-8P-Gニッケル下地金メッキ8
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672993HRRP-8P-Sニッケル下地スズメッキ8
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673009HRRP-9P-Gニッケル下地金メッキ9
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673018HRRP-9P-Sニッケル下地スズメッキ9
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673027HRRP-10P-Gニッケル下地金メッキ10
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
43673036HRRP-10P-Sニッケル下地スズメッキ10
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673045HRRP-11P-Gニッケル下地金メッキ11
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673054HRRP-11P-Sニッケル下地スズメッキ11
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673063HRRP-12P-Gニッケル下地金メッキ12
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673079HRRP-12P-Sニッケル下地スズメッキ12
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673088HRRP-13P-Gニッケル下地金メッキ13
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673097HRRP-13P-Sニッケル下地スズメッキ13
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673106HRRP-14P-Gニッケル下地金メッキ14
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673115HRRP-14P-Sニッケル下地スズメッキ14
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
43673124HRRP-15P-Gニッケル下地金メッキ15
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673133HRRP-15P-Sニッケル下地スズメッキ15
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673149HRRP-16P-Gニッケル下地金メッキ16
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673158HRRP-16P-Sニッケル下地スズメッキ16
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673167HRRP-17P-Gニッケル下地金メッキ17
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673176HRRP-17P-Sニッケル下地スズメッキ17
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673185HRRP-18P-Gニッケル下地金メッキ18
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673194HRRP-18P-Sニッケル下地スズメッキ18
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする