MAC8(マックエイト)
プリント基板垂直取付端子
自動実装機で表面実装用基板に実装後、端子部をフローでスルーホール基板に実装することで、基板を垂直に取り付けることができます。
自由なピッチで御使用頂けます。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43673438
HTR-0.8
1リール(2500個)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673447
HTR-0.8-B
1袋(1000個)
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください