MAC8(マックエイト)
プリント基板用ピン
H.ICの足になるピンです。
プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43673569
HV-1-1
0.5
5.4
0.8
8
0.6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43673578
HV-1-2
0.5
7.4
0.8
10
0.6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43673587
HV-2-1
0.6
5.4
0.9
8
0.7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43673596
HV-2-2
0.6
7.4
0.9
10
0.7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43673605
HV-3-1
0.7
5.4
1
8
0.8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673614
HV-3-2
0.7
7.4
1
10
0.8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
43673623
HV-4-1
0.8
5.4
1.1
8
0.9
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43673639
HV-4-2
0.8
7.4
1.1
10
0.9
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43673648
HV-5-1
0.9
5.4
1.2
8
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43673657
HV-5-2
0.9
7.4
1.2
10
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月19日
43673666
HV-6-1
1
5.4
1.3
8
1.1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43673675
HV-6-2
1
7.4
1.3
10
1.1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
16日以内出荷
返品不可
43674436
HY-1-1
0.8
3.5
0.5
8
0.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43674445
HY-2-1
1
3.5
0.7
8
0.8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
43674454
HY-3-1
1.5
3.5
1
8
1.1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください