曜日別特売

表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付)

表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付) - MAC8(マックエイト)

上記の表面実装用ラッピング端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。

材質位置決めピン:リン青銅0.64取付穴径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43673973HWRP-1P-Gニッケル下地金メッキ1
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673989HWRP-1P-Sニッケル下地スズメッキ1
オープン
739
813(税込)
9日以内出荷
返品不可
43673998HWRP-2P-Gニッケル下地金メッキ2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674007HWRP-2P-Sニッケル下地スズメッキ2
オープン
959
1,055(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674016HWRP-3P-Gニッケル下地金メッキ3
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674025HWRP-3P-Sニッケル下地スズメッキ3
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674034HWRP-4P-Gニッケル下地金メッキ4
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674043HWRP-4P-Sニッケル下地スズメッキ4
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674059HWRP-5P-Gニッケル下地金メッキ5
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674068HWRP-5P-Sニッケル下地スズメッキ5
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674077HWRP-6P-Gニッケル下地金メッキ6
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
43674086HWRP-6P-Sニッケル下地スズメッキ6
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674095HWRP-7P-Gニッケル下地金メッキ7
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674104HWRP-7P-Sニッケル下地スズメッキ7
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674113HWRP-8P-Gニッケル下地金メッキ8
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674129HWRP-8P-Sニッケル下地スズメッキ8
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674138HWRP-9P-Gニッケル下地金メッキ9
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674147HWRP-9P-Sニッケル下地スズメッキ9
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674156HWRP-10P-Gニッケル下地金メッキ10
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
43674165HWRP-10P-Sニッケル下地スズメッキ10
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674174HWRP-11P-Gニッケル下地金メッキ11
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674183HWRP-11P-Sニッケル下地スズメッキ11
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674199HWRP-12P-Gニッケル下地金メッキ12
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674208HWRP-12P-Sニッケル下地スズメッキ12
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674217HWRP-13P-Gニッケル下地金メッキ13
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674226HWRP-13P-Sニッケル下地スズメッキ13
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674235HWRP-14P-Gニッケル下地金メッキ14
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674244HWRP-14P-Sニッケル下地スズメッキ14
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674253HWRP-15P-Gニッケル下地金メッキ15
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674269HWRP-15P-Sニッケル下地スズメッキ15
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674278HWRP-16P-Gニッケル下地金メッキ16
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674287HWRP-16P-Sニッケル下地スズメッキ16
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674296HWRP-17P-Gニッケル下地金メッキ17
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674305HWRP-17P-Sニッケル下地スズメッキ17
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674314HWRP-18P-Gニッケル下地金メッキ18
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674323HWRP-18P-Sニッケル下地スズメッキ18
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする