表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)

表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ) - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結)
3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。
リフロー対応型

材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
位置決めピン穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43674339HWT-20PT-Gニッケル下地金メッキナシ
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674348HWT-20PT-Sニッケル下地スズメッキナシ
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674357HWTS-20PT-Gニッケル下地金メッキ有り
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674366HWTS-20PT-Sニッケル下地スズメッキ有り
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする