MAC8(マックエイト)
ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
材質
コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)
仕上
コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64
□
、2.54ピッチ
挿抜力(g)
70以上
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43675258
JS-1A
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください