MAC8(マックエイト)
1.27mmジャンパーピン
1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
材質
樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ソケットピン
ME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43675364
JX-01
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください