MAC8(マックエイト)
超小型ジャンパーピン
PC-10、PX-1とのコンビで基板上高さ2.5mmでON、OFFすることができます。
小型高密度実装基板のスイッチ切替に最適です。
材質
樹脂:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.45Φ
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ソケットピン
PD-7,PC-10,PX-1,PC-11他
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43675434
JX-10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください