曜日別特売

表面実装用平行連結コネクター(メス側)

表面実装用平行連結コネクター(メス側) - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKEOシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。

材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ適合オスピン:KEOシリーズ使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
絶縁耐圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43675583KES-1R-2P1袋(100個)2500(AC,DC1分間)
オープン
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
43675599KES-1R-2P-T1袋(800個)2500(AC,DC1分間)
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675608KES-3R-2P1袋(100個)31000(AC,DC1分間)
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675617KES-3R-2P-T1袋(800個)31000(AC,DC1分間)
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする