MAC8(マックエイト)
表面実装用平行取付ピン
プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。
下記のソケットKC-2-1が適合します。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43675626
KO-2-1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください