表面実装用LEDスペーサー

表面実装用LEDスペーサー - MAC8(マックエイト)

リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。
LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。
スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。

材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下内容量1袋(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43675967LAS-33
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43675976LAS-44
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675985LAS-55
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
43679869LSS-22
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43679878LSS-33
オープン
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43679887LSS-44
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする