曜日別特売

オシロプローブ用チェック端子

オシロプローブ用チェック端子 - MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子 - MAC8(マックエイト)

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。

材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1内容量1袋(1000個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43676037LC-22-G 黒ニッケル下地金メッキ
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
43676046LC-22-G 橙ニッケル下地金メッキ
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
43676055LC-22-G 赤ニッケル下地金メッキ
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
43676064LC-22-G 白ニッケル下地金メッキ
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
43676073LC-22-G 黄ニッケル下地金メッキ
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
43676089LC-22-S 黒ニッケル下地スズメッキ
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676098LC-22-S 橙ニッケル下地スズメッキ
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676107LC-22-S 赤ニッケル下地スズメッキ
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
43676116LC-22-S 白ニッケル下地スズメッキ
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676125LC-22-S 黄ニッケル下地スズメッキ
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする