MAC8(マックエイト)
オシロプローブ用チェック端子
2.54mmピッチで立てられます。
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質
リン青銅0.3Φ
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43676378
LC-3-G 黒
ニッケル下地金メッキ
黒
オープン
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
43676387
LC-3-G 空
ニッケル下地金メッキ
空
オープン
¥
10,980
¥
8,798
アウトレット
¥
9,678
(税込)
当日出荷
残り3点です
43676396
LC-3-G 緑
ニッケル下地金メッキ
緑
オープン
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
43676405
LC-3-G 紫
ニッケル下地金メッキ
紫
オープン
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676414
LC-3-G 鴬
ニッケル下地金メッキ
鴬
オープン
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676423
LC-3-G 白
ニッケル下地金メッキ
白
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
43676439
LC-3-S 黒
ニッケル下地スズメッキ
黒
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43676448
LC-3-S 空
ニッケル下地スズメッキ
空
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676457
LC-3-S 緑
ニッケル下地スズメッキ
緑
オープン
¥
8,598
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676466
LC-3-S 紫
ニッケル下地スズメッキ
紫
オープン
¥
8,598
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676475
LC-3-S 鴬
ニッケル下地スズメッキ
鴬
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676484
LC-3-S 白
ニッケル下地スズメッキ
白
オープン
¥
8,598
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
43676493
LC-3用ビーズ 黒
-
黒
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676509
LC-3用ビーズ 白
-
白
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください