MAC8(マックエイト)
レーザーダイオード用ソケット
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質
ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
20(AC,DC)
定格電流(A)
14
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(1ピン当り)
適合電線
AWG-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.6~0.8
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43676624
LDS-0.8-2P-A
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43676633
LDS-0.8-2P-B
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください