MAC8(マックエイト)
レーザーダイオード用ソケット
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質
ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
20(AC,DC)
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(1ピン当り)
適合電線
AWG-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.9~1.1
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43676658
LDS-1.0-2P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください