MAC8(マックエイト)
LED延長ピン(連結タイプ)
LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい
2.54mmピッチで20ピンが連結しています
LEDの足を穴の中に入れ半田付して下さい
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
適合
LED足径(Φmm):0.7以下
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43676798
LFR-10
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676807
LFR-15
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676816
LFR-20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676825
LFR-25
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676834
LFR-30
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください