曜日別特売

端子台取付用端子

端子台取付用端子 - MAC8(マックエイト)

端子台にプリント基板を取付ける時に御使用下さい。
端子台ネジM3用、M4用の2種類あります。

材質黄銅仕上ニッケルメッキ定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)2.2内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43681804MH-1-1M3用
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681813MH-2-1M4用
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする