MAC8(マックエイト)
表面実装用ジャンパー線 (電源用)
MJシリーズより高さの高いタイプ
プリント基板上1.8mm浮きますので、電源ライン上に使用しても問題ありません
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43682039
MJP-0.1
1袋(1000個)
リン青銅
1.85
4.85
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
43682048
MJP-0.1-T
1袋(1500個)
リン青銅
1.85
4.85
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682057
MJP-0.2
1袋(1000個)
リン青銅
3.08
6.48
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43682066
MJP-0.2-T
1袋(1500個)
リン青銅
3.08
6.48
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682075
MJP-0.3
1袋(1000個)
リン青銅
5.62
9.02
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43682084
MJP-0.3-T
1袋(1500個)
リン青銅
5.62
9.02
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682093
MJP-0.4
1袋(1000個)
リン青銅
8.16
11.56
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
43682109
MJP-0.4-T
1袋(1500個)
リン青銅
8.16
11.56
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682118
MJP-0.5
1袋(1000個)
リン青銅
10.7
14.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682127
MJP-0.5-T
1袋(1500個)
リン青銅
10.7
14.1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682136
MJP-0.6
1袋(1000個)
リン青銅
13.24
16.64
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682145
MJP-0.6-T
1袋(1500個)
リン青銅
13.24
16.64
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682154
MJP-0.7
1袋(1000個)
リン青銅
15.78
19.18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682163
MJP-0.7-T
1袋(700個)
リン青銅
15.78
19.18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682179
MJP-0.8
1袋(1000個)
リン青銅
18.32
21.72
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682188
MJP-0.8-T
1袋(700個)
リン青銅
18.32
21.72
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682197
MJP-1.0
1袋(1000個)
銅
23.4
26.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682206
MJP-1.0-T
1袋(700個)
銅
23.4
26.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください