表面実装用連結ジャンパー線

表面実装用連結ジャンパー線 - MAC8(マックエイト)

MJ、MJPシリーズを2.54mmピッチで連結させたものです。
2.54mmピッチで並んでいる物をショーティングする場合に御利用下さい。
2枚のプリント基板どうしを並行に結線する場合等にも御利用できます。
2.54mmピッチ、20P連結

材質ピン部:銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43682215MJR-0.2
オープン
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする