曜日別特売

連結型オスピン端子

連結型オスピン端子 - MAC8(マックエイト)

1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。
御希望の極数でカットして御利用下さい。
モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。

材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43682364MK-5.35.3
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
43682373MK-88
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43682389MK-1313
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682398MK-1818
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682407MK-2323
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43682416MK-2828
オープン
5,998
6,598(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする