MAC8(マックエイト)
多層基板修理用端子
多層基板の内層ショートを修理出来る端子です。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:フッ素樹脂乳白色
仕上
ニッケル下地金メッキ
耐熱温度(℃)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43683247
MR-1-1
1.9
0.18
0.95
1.35
2.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683256
MR-1-2
2
0.18
1.15
1.55
2.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683265
MR-2-1
1.9
0.18
0.95
1.35
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683274
MR-2-2
2
0.18
1.15
1.55
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683283
MR-3-1
2
0.2
1.15
1.55
4.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください