MAC8(マックエイト)
ピッチ変換ピン
プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。
使い方は色々出来ます。
ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。
ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
2
寸法C(mm)
50.8
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40P
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
絶縁耐圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43683378
MV-13-3
3
2.54
0.635
1.27
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683387
MV-13-4
4
2.54
0.635
1.27
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683396
MV-13-5
5
2.54
0.635
1.27
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683405
MV-16-3
3
5.08
0.635
1.27
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683414
MV-16-4
4
5.08
0.635
1.27
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683423
MV-16-5
5
5.08
0.635
1.27
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683439
MV-33-3
3
2.54
1.27
2.54
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
43683448
MV-33-4
4
2.54
1.27
2.54
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683457
MV-33-5
5
2.54
1.27
2.54
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683466
MV-36-3
3
5.08
1.27
2.54
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683475
MV-36-4
4
5.08
1.27
2.54
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683484
MV-36-5
5
5.08
1.27
2.54
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください