MAC8(マックエイト)
超小型二段重ね用端子
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1mmピッチです。
材質
樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.4~0.5
適合ソケットピン
PM-1.0
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43684236
MY-1.0-2.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください