MAC8(マックエイト)
電源端子(低背タイプ)
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
仕様
推奨クリーム半田厚150~200μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シール
定格電流(A)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43685347
NQ-2
1袋(100個)
吸着シールなし
20
19.6以下
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
43685356
NQ-2-T
1袋(450個)
吸着シールなし
20
19.6以下
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685365
NQ-2-T-A
1袋(450個)
吸着シールあり
20
19.6以下
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43685374
NQ-3
1袋(100個)
吸着シールなし
30
49以下
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
43685383
NQ-3-T
1袋(400個)
吸着シールなし
30
49以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685399
NQ-3-T-A
1袋(400個)
吸着シールあり
30
49以下
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください