MAC8(マックエイト)
パネル用端子 プラグ
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。
丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
適合電線
AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43686293
OP-1-1 黒
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686309
OP-1-1 青
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686318
OP-1-1 緑
緑
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
43686327
OP-1-1 赤
赤
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686336
OP-1-1 白
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
43686345
OP-1-1 黄
黄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686354
OP-1-2-50 黒
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686363
OP-1-2-50 青
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686379
OP-1-2-50 緑
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686388
OP-1-2-50 赤
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686397
OP-1-2-50 白
白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686406
OP-1-2-50 黄
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686415
OP-1-2 黒
黒
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686424
OP-1-2 青
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686433
OP-1-2 緑
緑
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686449
OP-1-2 赤
赤
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43686458
OP-1-2 白
白
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686467
OP-1-2 黄
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください