MAC8(マックエイト)
パネル用端子 プラグ
プリント基板側にソケットピンPD-7を取付けてプラグより基板へ信号を供給することが出来ます。
材質
ピン部:ニッケル下地金メッキ
取付方式
圧着
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
70以上
抜去力(g)
70以上
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43686476
OP-2-2 黒
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686485
OP-2-2 青
青
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686494
OP-2-2 緑
緑
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686503
OP-2-2 赤
赤
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686519
OP-2-2 白
白
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686528
OP-2-2 黄
黄
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください