曜日別特売

パネル用端子 プラグ

パネル用端子 プラグ - MAC8(マックエイト)

ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。

材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
電流容量(A)
適合ソケットピン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43686598OP-5-1 黒半田5PF-5-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43686607OP-5-1 青半田5PF-5-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686616OP-5-1 緑半田5PF-5-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686625OP-5-1 赤半田5PF-5-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686634OP-5-1 白半田5PF-5-1
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686643OP-5-1 黄半田5PF-5-1
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686659OP-6-1 黒半田5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43686668OP-6-1 青半田5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
43686677OP-6-1 緑半田5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686686OP-6-1 赤半田5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
43686695OP-6-1 白半田5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
43686704OP-6-1 黄半田5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,298
1,428(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686713OP-6-2-100 黒電線(AWG-20)1m付5PN-5-1、PF-6-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686729OP-6-2-100 青電線(AWG-20)1m付5PN-5-1、PF-6-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686738OP-6-2-100 緑電線(AWG-20)1m付5PN-5-1、PF-6-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686747OP-6-2-100 赤電線(AWG-20)1m付5PN-5-1、PF-6-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686756OP-6-2-100 白電線(AWG-20)1m付5PN-5-1、PF-6-1
オープン
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
43686765OP-6-2-100 黄電線(AWG-20)1m付5PN-5-1、PF-6-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686774OP-6-2 黒圧着5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,198
1,318(税込)
47日以内出荷
返品不可
43686783OP-6-2 青圧着5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686799OP-6-2 緑圧着5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686808OP-6-2 赤圧着5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,198
1,318(税込)
47日以内出荷
返品不可
43686817OP-6-2 白圧着5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686826OP-6-2 黄圧着5PN-5-1、PF-6-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686835OP-7-1 黒半田10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43686844OP-7-1 青半田10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43686853OP-7-1 緑半田10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686869OP-7-1 赤半田10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43686878OP-7-1 白半田10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
43686887OP-7-1 黄半田10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686896OP-7-2-100 黒電線(AWG-18)1m付10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
2,298
2,528(税込)
30日以内出荷
返品不可
43686905OP-7-2-100 青電線(AWG-18)1m付10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686914OP-7-2-100 緑電線(AWG-18)1m付10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686923OP-7-2-100 赤電線(AWG-18)1m付10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686939OP-7-2-100 白電線(AWG-18)1m付10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686948OP-7-2-100 黄電線(AWG-18)1m付10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686957OP-7-2 黒圧着10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
43686966OP-7-2 青圧着10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686975OP-7-2 緑圧着10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
43686984OP-7-2 赤圧着10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,198
1,318(税込)
47日以内出荷
返品不可
43686993OP-7-2 白圧着10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687009OP-7-2 黄圧着10PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする