曜日別特売

表面実装用連結ピン (位置決めピン付)

表面実装用連結ピン (位置決めピン付) - MAC8(マックエイト)

OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
仕様については、OQシリーズと全て同じです。

仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全696種類を絞り込む
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
696種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
定格電流(A)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43687447OQS-01-4.2-3P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
669
736(税込)
33日以内出荷
返品不可
43687456OQS-01-4.2-4P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687465OQS-01-4.2-5P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687474OQS-01-4.2-6P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687483OQS-01-4.2-7P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
1,488
1,637(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687499OQS-01-4.2-8P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
1,588
1,747(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687508OQS-01-4.2-9P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687517OQS-01-4.2-10P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687526OQS-01-4.2-11P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687535OQS-01-4.2-12P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687544OQS-01-4.2-13P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687553OQS-01-4.2-14P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687569OQS-01-4.2-15P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687578OQS-01-4.2-16P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687587OQS-01-4.2-17P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687596OQS-01-4.2-18P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687605OQS-01-4.2-19P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687614OQS-01-4.2-20P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687623OQS-01-4.2-21P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687639OQS-01-4.2-22P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687648OQS-01-4.2-23P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687657OQS-01-4.2-24P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687666OQS-01-4.2-25P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687675OQS-01-4.2-26P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687684OQS-01-4.2-27P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687693OQS-01-4.2-28P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687709OQS-01-4.2-29P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687718OQS-01-4.2-30P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687727OQS-01-4.2-31P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687736OQS-01-4.2-32P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687745OQS-01-4.2-33P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687754OQS-01-4.2-34P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687763OQS-01-4.2-35P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687779OQS-01-4.2-36P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687788OQS-01-4.2-37P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687797OQS-01-4.2-38P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687806OQS-01-4.2-39P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687815OQS-01-4.2-40P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687824OQS-01-5-3P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687833OQS-01-5-4P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687849OQS-01-5-5P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687858OQS-01-5-6P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687867OQS-01-5-7P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
1,488
1,637(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687876OQS-01-5-8P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
1,588
1,747(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687885OQS-01-5-9P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687894OQS-01-5-10P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687903OQS-01-5-11P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687919OQS-01-5-12P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687928OQS-01-5-13P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687946OQS-01-5-14P樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする