表面実装用2列連結ピン

表面実装用2列連結ピン - MAC8(マックエイト)

表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。
1.27、2.54mmピッチ2列タイプです。
OQW-01、03シリーズとPCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。

仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43695007OQW-01-3.8樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅3.83.270.6351.27
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695016OQW-01-4.1樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.13.270.6351.27
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695025OQW-01-4.6樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.63.270.6351.27
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
43695034OQW-01-5.1樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅5.13.270.6351.27
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695043OQW-03-3.8樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅3.84.541.272.54
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695059OQW-03-4.1樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.14.541.272.54
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695068OQW-03-4.6樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.64.541.272.54
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695077OQW-03-5.1樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅5.14.541.272.54
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695086OQW-11-3.8樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅3.83.270.6351.27
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695095OQW-11-4.2樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.23.270.6351.27
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695104OQW-11-5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅53.270.6351.27
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
43695113OQW-11-6.5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅6.53.270.6351.27
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
43695129OQW-13-3.8樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅3.84.541.272.54
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695138OQW-13-4.2樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.24.541.272.54
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695147OQW-13-5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅54.541.272.54
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695156OQW-13-6.5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅6.54.541.272.54
オープン
5,498
6,048(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする