曜日別特売

表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付)

表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付) - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。
表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。
位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)
ピッチは、2.54mm

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)内容量1袋(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43695813OVS-227
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695829OVS-338
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695838OVS-449
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695847OVS-5510
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695856OVS-6611
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695865OVS-7712
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695874OVS-8813
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695883OVS-9914
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695899OVS-101015
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695908OVS-151520
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695917OVS-202025
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする