MAC8(マックエイト)
表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) (位置決め付)
PCWシリーズに位置決めソケットをつけたタイプです。
(位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)
材質
ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.35~0.47
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
30以上(1ピン当り)
抜去力(g)
30以上(1ピン当り)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
連結数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43696958
PCWS-1-1
3.27
52.07
1.27
40
オープン
¥
46,980
¥51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696967
PCWS-3-1
4.54
50.8
2.54
20
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください