ネジ式ソケット

ネジ式ソケット - MAC8(マックエイト)
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上内容量1袋(100個)
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
定格電流(A)
適合ピン径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
定格電流(A)
適合ピン径(Φmm)
挿入力(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43697527PDC-10-72.650.9~1.1100以上
オープン
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
43697536PDC-15-73.3151.3~1.6100以上
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697545PDC-20-73.9201.7~2.1150以上
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697554PDN-10-72.650.9~1.1100以上
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697563PDN-15-73.3151.3~1.6100以上
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43697579PDN-20-73.9201.7~2.1150以上
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする