MAC8(マックエイト)
パネル用チェック端子
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。
オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。
端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質
樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅
仕上
金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.0~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43698744
PN-6-1 黒
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
43698753
PN-6-1 青
青
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
43698769
PN-6-1 緑
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
43698778
PN-6-1 赤
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
43698787
PN-6-1 白
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
43698796
PN-6-1 黄
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください