パネル用ショーティングプラグ

パネル用ショーティングプラグ - MAC8(マックエイト)

本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。

材質樹脂部:PPO(色:黒、赤、黄、緑、青、白)(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)100以上内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43699137PPS-2 黒
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699146PPS-2 青
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699155PPS-2 緑
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699164PPS-2 赤
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699173PPS-2 白
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699189PPS-2 黄
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする